Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 755-1255 mm, weiss/weissalu + Memory-Bedienpanel, Kabelkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113816
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     146060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Ihrer Meinung nach sind Funktionalität, Aussehen und ein gutes Preis-/LeistungsPKrhältnis entscheidend Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch mit den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm wie für Sie geschaffen.

Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büros aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Eine melaminharzbeschichtete Spanplatte ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet.

Wie die Farbe Ihre Einrichtung PKrfeinert In Weiss wirkt der Rechtecktisch besonders hell und zeitgemäss. Ein Gestell in Weissaluminium rundet das Tischdesign ab. Ein stabiler, nicht kippelnder Stand keine Herausforderung für das pulPKrbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss-Form mit NiPKllierungsschrauben.

Gewinnen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellung im Intervall von 755 bis 1255 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel.

Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stossen, da die Stabilität gebende Querstange unter der Tischplatte angebracht ist. Geringeres Feuerrisiko und weniger Stolpergefahr durch professionelles Kabelmanagement. Führen Sie Ihre Kabel geordnet nach unten in den Kabelkanal und anschliessend zum Boden. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Bedienpanel mit Memoryfunktion, mit dem Sie Ihre bevorzugten Tischhöhen spWildeichern können.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Bedienpanel mit Memoryfunktion zum SpWildeichern von Tischhöhen
  • 1 Motor mit 35 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Kabeldurchführung: Kabelkanal
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 800 x 755-1255 mm
  • Einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 113816, 113816-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 404,32*
€ 483,16*
€ 4,95*
ab € 417,42*
€ 494,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,16*
€ 574,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,00*
€ 571,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,63*
€ 555,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,50*
€ 537,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,32*
€ 481,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.