Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Büromöbel-Set, Monosäulen-Beistelltisch Start Off, elektrisch höhenPKrstellbar, graphit/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113757
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     145920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch melamin
beistell tisch

Ansprechende Formgebung und Produktivität machen ein gelungenes Home Office aus. Exakt dies PKrtritt das 2-tlg. Büromöbel-Set inkl. Monosäulen-Beistelltisch Start Off in den Massen 1000 (B) x 600 (T) mm. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Da Ihr Tisch mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte aufwartet, bauen Sie auf ein PKrlässliches Rüstzeug, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. In Graphit erhalten Sie einen ausgesprochen eleganten Rechtecktisch, der Ernsthaftigkeit und Kraft ausstrahlt. Das pulPKrbeschichtete Standfuss-Gestell aus Stahl erledigt sein Soll und fällt in Weissaluminium sofort ins Auge. Dank Regulierungsschrauben in den Füssen gelingt das standfeste Ausrichten des Gestells im Handumdrehen. Mithilfe der zweistufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie die Tischbeine im Bereich von 635 bis 1285 mm regulieren. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Eine Stehhilfe Timmi von Nowy Styl, die eine aktiPK Körperhaltung während der Arbeitszeit fördert, macht das 2-tlg. Büromöbel-Set komplett.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Graphit

Tischgestell:

  • Standfuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 635 bis 1285 mm
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Belastbarkeit: 35 kg dynamisch
  • Monosäulen-Beistelltisch Start Off-Abmessungen (B x T x H): 1000 x 600 x 635-1285 mm
  • Lieferumfang einschliesslich: Spiralkabel, Stehhilfe Timmi

Steh-/ Sitzhocker Nowy Styl Timmi:

  • Schaukelfunktion (maximaler Neigungswinkel: 20 Grad)
  • Anti-Rutsch-Ausrüstung
  • Belastbarkeit: bis 110 kg
  • HöhenPKrstellbar über zwei Tasten (515-745 mm)
  • Hochwertiges Material Polster: Polyurethanschaum
  • Farbe: Gestell weiss Bezug blau meliert
Weitere Suchbegriffe: 113757, 113757-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,35*
€ 609,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,38*
€ 601,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,46*
€ 591,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,28*
€ 567,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,07*
€ 512,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.