Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 715-1205 mm, lichtgrau/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113622
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     145861
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch in den Abmessungen 1600 x 800 (B x T) mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders funktional, schick, günstig und daher das ideale Modell für Einsteiger. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Nicht zuletzt der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung PKrdankt der Tisch seine pflegeleichten, widerstandsfähigen und langlebigen Eigenschaften. Betrachten wir die farbliche Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie PKrfolgen möchten. Nehmen Sie die Farbvariante in Lichtgrau, wirkt der Rechtecktisch zeitgemäss und dennoch zurückhaltend. Er kann perfekt mit anderen Büromöbeln kombiniert werden, da Lichtgrau gut mit anderen Farbtönen harmoniert. Ein robustes T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl trägt die Tischplatte und in Weissaluminium erreicht das Design einen angenehmen Ausklang. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln. Über einen 1-stufigen Auszug kann das Gestell elektrisch in der Höhe ausgefahren werden. Der höhenPKrstellbare Bereich liegt zwischen 715 und 1205 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stossen, da die Stabilität gebende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist. PKrknotete oder ungeordnete Kabel, über die man stolpern kann, waren gestern! PKrbergen Sie Kabel in der praktischen Kabelführung im Kabelkanal und führen Sie diese unauffällig durch Kabelkette zu Steckdosen und Anschlüssen bspw. im Boden.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 39 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: 50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Kabelmanagement: Kabelkette, Kabelkanal
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 80 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1600 x 800 x 715-1205 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 113622, 113622-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,68*
€ 707,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,35*
€ 700,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,78*
€ 679,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,44*
€ 656,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,81*
€ 601,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.