Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, B 1600 mm, weiss/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113607
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145811
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Durchdacht handeln und gleichsam stets flexibel bleiben diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Massen B 1600 x T 800 mm genau der Richtige für Sie! Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Hergestellt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 3 mm Stosskanten aus Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Wie sich die Farbe in die bestehende Einrichtung einfügt In Weiss wirkt der Rechtecktisch ausserordentlich hell und modern. Das C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium mit Bodenausgleichsschrauben ist sehr solide sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. Es schliesst in Weissaluminium die äussere Erscheinung ab. Die ausfahrbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 2-stufige elektrische HöhenPKrstellung innerhalb von 645 bis 1305 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Da sich die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit. Ausserdem bietet der Schreibtisch eine Unterbauschublade OrgaWork in Weiss mit Vollauszug und Soft-Close-Einzugsdämpfung für optimierten Stauraum.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 45 - 52 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: 50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Unterbauschublade OrgaWork mit Vollauszug und Soft-Close-Einzugsdämpfung
  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 645-1305 mm

OrgaWork Unterbauschublade:

  • Drehbare Frontblende für linke und rechte Schlosspositionierung
  • Vollauszug mit Soft-Close-Einzugsdämpfung
  • Pflegeleichte kratzbeständige Oberflächen
  • Abgerundete Ecken
  • Gummiartiger Innenboden, rutschhemmend und geräuschdämmend
  • Diebstahlsichere Montage, abschliessbar, erweiterbar
  • Passt unter jede Tischplatte durch ein innovatiPKs Befestigungssystem
  • Distanzset: Leisten, Hülsen (je 53 mm Höhe) und passende Schrauben
  • Farbe: weiss
  • Material: Kunststoff
  • Aussenmasse Schubladeneinheit: B 430 x T 410 H 70 mm
  • Innenmasse Schublade: B 305 x T 345 H 40 mm
  • Prämiertes Design: Reddot Winner 2020
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 113607, 113607-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 788,03*
€ 903,82*
€ 4,95*
ab € 809,56*
€ 928,06*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,82*
€ 1.075,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,33*
€ 1.063,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,56*
€ 1.022,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,36*
€ 989,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,03*
€ 937,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.