Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Set Up, Rechteck, C-Fuss B 1300 x T 650 x H 685-820 mm, graphit/graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113481
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145632
EAN/GTIN:
     4251898813463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch

Sie legen Wert auf Formschönheit und kompakte Masse für Ihr Homeoffice So ist dieser Schreibtisch Set Up mit den Massen 1300 x 650 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Da Ihr Tisch mit einer melaminharzbeschichteten Spanplatte und Kunststoff-Kantenschutz versehen ist, bauen Sie auf ein verlässliches Rüstzeug, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. Wie die Farbe Ihre Einrichtung verfeinert ist eine Wissenschaft für sich. In Graphit erhalten Sie einen sehr eleganten Rechtecktisch, der Seriosität und Stärke ausstrahlt. Ein stabiler, standsicherer Halt keine Herausforderung für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in C-Fuss-Form mit Regulierungsschrauben. Das Modell ist innerhalb von 685 bis 820 mm höheneinstellbar. Der Tisch lässt sich aufgrund des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequemim Sitzen arbeiten können.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Graphit

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, Graphit pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 685 bis 820 mm
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Abmessungen (B x T x H): 1300 x 650 x 685-820 mm
Weitere Suchbegriffe: 113481, 113481-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 163,33*
€ 203,94*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 204,05*
€ 252,17*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,17*
€ 300,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,13*
€ 280,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.