Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Office Schreibtisch Moxxo IQ, Rechteck, C-Fuss B 1300 x T 650 x H 735 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113461
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145602
EAN/GTIN:
     4251898813388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Wie wäre es mit einem 1300 mm breiten und 650 mm tiefen Schreibtisch, der sich aufgrund seiner geringen Abmessungen sowie seiner Formschönheit besonders für das Homeoffice eignet Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Hergestellt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit Stosskanten aus Kunststoff, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Nehmen wir das Farbdekor in Weiss. Es verströmt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 rundet das Erscheinungsbild ab. Die Tischplatte fusst fest auf dem stabilen C-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Zum Nivellieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Masse (B x T x H): 1300 x 650 x 735 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch weiß 160x80, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 113461, 113461-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 172,11*
€ 213,94*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 214,22*
€ 264,39*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,39*
€ 314,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,93*
€ 295,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,08*
€ 290,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,22*
€ 254,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.