Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Beistelltisch Start Off Wood, Ø 850 x H 630 mm, Holz, graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113389
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     DM-SK-112 U162PE GRAPHIT
EAN/GTIN:
     4251898813111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
schäfer shop beistelltisch
beistell tisch

Der Beistelltisch Start Off Wood ist eine gleichermassen praktische wie optisch ansprechende Ergänzung zu den anderen Bestandteilen dieses attraktiven, gleichnamigen Büromöbelprogramms.

Sie erhalten den aus hochwertigem Holz gefertigten Beistelltisch Start Off Wood in unterschiedlichen attraktiven Farbvarianten. In allen Fällenbesitzt er einen Durchmesser von 850 mm und eine Höhe von 630 mm. Er wird Ihnen für die einfache Selbstmontage zerlegt geliefert.

Ausführung:

  • Hochwertiger Beistelltisch aus Holz
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Masse: jeweils 850 x H 630 mm

Weitere Details:

  • Teil des attraktiven Büromöbelprogramms Start Off Wood
  • Einfache Selbstmontage
Weitere Suchbegriffe: 113389, 113389-SW81, Beistelltische, Ablagetisch, Tischanlage (Besprechungstisch, Konferenztisch), Couchtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Ovaltisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Klapptisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Quadrattisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Sonderformtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 181,39*
€ 225,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 225,23*
€ 277,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,64*
€ 330,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,80*
€ 323,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,60*
€ 310,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.