Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschreibtisch, Winkel 90-°, Bügelfuss B 1600 x T 500/1600 x H 760 mm, Sonoma Eiche/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113195
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     915250 SONOMA-EICHE/SILBER
EAN/GTIN:
     4051814385377
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Dieser 500 mm tiefe Eckschreibtisch mit einem Winkel von 90-° findet sogar in einem kleinen Arbeitszimmer Platz und passt sich ideal den Raumverhältnissen an.

Das Material der Tischplatte entspricht hohen professionellen Ansprüchen. 22 mm starke Spanplatten mit einer schützenden Melaminharzbeschichtung erweisen sich auch bei intensiver Nutzung als kratzfest und strapazierfähig. Der mit 3 Jahren Garantie versehene Eckschreibtisch besitzt zudem ein elegant wirkendes, 760 mm hohes Bügelfussgestell aus silberfarben lackiertem Stahl.

Sie erhalten ihn in unterschiedlichen, attraktiven Dekoren. Wählen sie zudem zwischen verschiedenen Breiten der Tischplatte mit entsprechender Ansatztiefe.

Tischplatte:

  • Bestehend aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, 22 mm stark
  • Winkel von 90-° zur idealen Platzierung in Raumecken
  • Jeweils mit einer Tiefe von 500 mm
  • Wahlweise
    • mit einer Breite von 1300 mm sowie einer Ansatztiefe von 1300 mm
    • mit einer Breite von 1600 mm sowie einer Ansatztiefe von 1600 mm
    • mit einer Breite von 1900 mm sowie einer Ansatztiefe von 1900 mm
  • Verschiedene, optisch ansprechende Dekore

Tischgestell:

  • Ausgeführt als Bügelfuss
  • Bestehend aus silberfarben lackiertem Stahl
  • Jeweils mit einer Höhe von 760 mm

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, bürotisch eiche, bürotisch, vcm schreibtisch, 113195, 113195-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 273,20*
€ 330,53*
€ 4,95*
ab € 328,48*
€ 391,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 411,26*
€ 484,45*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,45*
€ 576,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,63*
€ 573,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,93*
€ 550,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,57*
€ 534,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,26*
€ 489,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.