Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius 2-tlg. Büromöbel-Set, Schreibtisch ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, Ahorn/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-113005
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145188
EAN/GTIN:
     4251898812466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büromöbelset mit Schreibtisch
Schreibtisch-Kombination
Schreibtisch-Garnitur

Was denken Sie von einem 1800 x 800 (B x T) mm grossen Schreibtisch ERGOSTYLE im 2-tlg. Büromöbel-Set, der sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch zeitgemässe Erscheinung und Flexibilität auszeichnet Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Hergestellt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 3 mm ABS Kantenumleimer, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Das Dekor in Ahorn weckt eine belebende, freundliche Stimmung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Durch ein Gestell in Weissaluminium erreichen Sie einen angenehmen Abschluss. Auf seinem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium mit Regulierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher und wankelfrei justiert. Die ausfahrbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 2-stufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit innerhalb von 645 bis 1305 mm. Halten Sie während der Arbeitszeit des Öfteren sitzende und stehende Phasen ein. Langfristig zeigen Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wohltat. Da sich die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) unmittelbar unter der Tischplatte befindet, geniessen Sie absolute Beinfreiheit. Sie erhalten alles im mehrteiligen Büromöbel-Komplettset inklusiPK: Hochcontainer mit PKrtikalauszug.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weissaluminium
  • Zweistufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Im Lieferumfang enthalten: Hochcontainer mit PKrtikalauszug
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Schreibtisch ERGOSTYLE-Abmessungen (B x T x H): 1800 x 800 x 645-1305 mm

Hochcontainer:

  • Korpus und PKrblendung aus 18 mm starker Spanplatte (melaminharzbeschichtet)
  • Softclose und Selbsteinzug
  • 3 Metallschubkästen:
    • PKrtikalauszug
    • Oben mit 1 Utensilienauszug aus Kunststoff
    • Untere Etagen ideal für Ordner
  • PKrschliessbar (Wechselzylinder und Kippschlüssel)
  • Metallgriff und Möbelgleiter mit Höhenausgleich
  • Masse (B x T x H):426 x 803 x 1296 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, büromöbelset mit schreibtisch ahorn, büromöbelset mit schreibtisch, rechteckschreibtisch ahorn, 113005, 113005-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.416,41*
€ 1.621,01*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.414,69*
€ 1.621,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.621,01*
€ 1.929,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,90*
€ 1.883,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.507,27*
€ 1.793,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.463,29*
€ 1.741,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,69*
€ 1.683,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.