Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Tisch, elektrisch höhenverstellbar, Boot, T-Fuss B 2800 x H 640-1300 mm, Buche/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112881
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     145158
EAN/GTIN:
     4251898812015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
elektrisch höhenverstellbarer Schre...

Der Tisch mit den Massen B 2800 mm ist elektrisch höhenverstellbar und erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemässe Arbeitsplatzgestaltung. Eine Wirkung erzielen '“ harmonisch, symmetrisch - das schafft der Tisch mit seiner Tischplatte in Bootsform durchaus. Deshalb stellen wir ihn am besten dorthin, wo Besprechungen in kleineren Runden an der Tagesordnung sind. Hinter der feinen Fertigung steckt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Stosskanten aus PVC, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Nehmen wir das Farbdekor in Buche. Es erzeugt eine helle, warme Stimmung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Das Erscheinungsbild vervollständigt sich durch das Gestell in Weissaluminium. Die Tischplatte fusst fest auf dem robusten T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleitern. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten. 640 bis 1300 mm: Inmitten dieses Bereichs können Sie die 2-stufige Höhenverstellung des Tischs elektrisch variieren. Verwenden Sie den Tisch reziprok im Stehen und Sitzen. Sie begünstigen demnach eine bewegungsreiche, gesunde Arbeitsweise und verbessern auf Dauer Ihre Produktivität. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne anzuecken, da die konstruktionsstärkende Traverse (Querstrebe) unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm PVC-Kanten
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 640 bis 1300 mm
  • Motorgeräusch: lt,55 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter, Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Zerlegt
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 150 kg dynamisch
  • Abmessungen (B x H): 2800 x 640-1300 mm
Weitere Suchbegriffe: hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch buche, hubschreibtisch elektrisch, 112881, 112881-SW81, Konferenztische, Konferenztisch, Besprechungstisch, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.058,61*
€ 1.165,43*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.326,42*
€ 1.451,21*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,21*
€ 1.726,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.437,20*
€ 1.710,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,83*
€ 1.647,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,57*
€ 1.609,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.326,42*
€ 1.578,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.