Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Regal, B 800 x T 420 x H 726 mm, 2 OH und1 Fachboden, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112792
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     135067
EAN/GTIN:
     4251898811230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Regal Start Off ist die ideale Ergänzung zum gleichnamigen Schranksystem. Die Regale sind in unterschiedlichen Ausführungen bezüglich der Anzahl an Ordnerhöhen (OH) sowie des Dekors erhältlich und verbinden Funktionalität mit modernem Design.[br /]Offener Stauraum, der vorhandene Schränke ergänzt oder ersetzt oder als Aufsatzschrank dient das bieten die Regale des Büromöbelsystems Start Off. Wie alle Elemente der Serie können auch die Regale mit anderen Bestandteilen kombiniert werden. Dazu trägt die einheitliche Korpustiefe und -breite bei, die alle Schränke und Regale von Start Off gemeinsam haben.[br /]Die Grundschränke und Aufsatzelemente ergeben überdies gemeinsam die gleiche Höhe wie einzelne Elemente so entstehen harmonische Fronten aus unterschiedlichen Bestandteilen. Das mit 3 Jahren Garantie versehene Regalelement ist in einer Breite von 800 mm und einer Tiefe von 420 mm erhältlich, die Höhe variiert je nach gewünschter Anzahl an Ordnerhöhen. Der Höhenausgleich wird durch den Sockelboden gewährleistet.[br /]Das Regal Start Off wurde aus robuster Dreischichtspanplatte mit einer Stärke von 18 mm gefertigt, welche beidseitig melaminbeschichtet ist. Zusätzlichen Schutz bietet ein Kantenumleimer aus 2 mm starkem PVC. Alle Bestandteile von des Büromöbelprogramms Start Off sind kurzfristig lieferbar und können leicht selbst montiert werden.

Weitere Details:

  • Attraktives Regalelement, auch als auch als Aufsatzschrank nutzbar
  • Teil des attraktiven Büromöbelprogramms Start Off
  • Höhenausgleich durch den Sockelboden
  • Rasch lieferbar
  • Einfache Selbstmontage
  • Wahlweise mit verschiedener Anzahl an Ordnerhöhen (2/4/6 OH) verfügbar
  • Wahlweise in verschiedenen Dekorfarben erhältlich
  • Anzahl Fachböden: unterschiedlich je nach gewählter Anzahl an Ordnerhöhen
  • Material: jeweils robuste, 18 mm starke Dreischichtspanplatte mit beidseitiger Beschichtung aus Melaminharz und 2 mm PVC-Kantenumleimer
  • Masse: jeweils B 800 mm x T 420 mm, H unterschiedlich je nach gewählter Anzahl an Ordnerhöhen
  • Gewicht: unterschiedlich je nach gewählter Anzahl an Ordnerhöhen
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, aktenregal 1 fachboden, 112792, 112792-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 125,40*
€ 158,33*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 156,40*
€ 195,30*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.