Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Monosäulen-Beistelltisch Start Off, elektrisch höhenverstellbar, B 800 x T 800 mm, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112772
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     129564
EAN/GTIN:
     4251898811032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch 80x80
beistell tisch

Der Monosäulen-Beistelltisch Start Off ist elektrisch höhenverstellbar und damit leicht auf die gewünschte Arbeitshöhe zu bringen. Das Tischmodell ist hier in verschiedenen Dekoren erhältlich.

Dieser attraktive Monosäulen-Beistelltisch erlaubt es, auch einmal im Stehen zu arbeiten. Dafür sorgt die elektrische Höhenverstellung, mit der sich die Tischplatte bequem auf eine Höhe bis zu 1285 mm bringen lässt. Mit diesem Tisch macht es Spass seinen Arbeitsplatz um eine zusätzliche Fläche zu erweitern.

Der Tisch besteht aus einer melaminharzbeschichteten Platte und erweist sich damit im praktischen Einsatz als sehr kratzfest. Durch die robuste Konstruktion des Stahlgestells erreicht der Beistelltisch eine maximale Tragfähigkeit von 35 kg. Schwere Monitore und viele andere Gegenstände stellen also als Belastung auf der Platte kein Problem dar. Die Fussplatte des Tisches ist mit einem Bodenausgleich ausgestattet, damit sich auch bei leichten Unebenheiten ein solider Stand ergibt. Der Hersteller bietet den Monosäulen-Beistelltisch Start Off in verschiedenen Dekoren an.

Weitere Details:

  • Melaminharzbeschichtete Tischplatte, Stärke: 25 mm
  • Elektrische, stufenlose Verstellung mit zwei Zügen
  • Pulverbeschichtetes Stahlgestell, Weissalu
  • Fussplatte mit Bodenausgleich
  • Verstellgeschwindigkeit: 36 mm/s
  • Spiralkabel
  • Tragfähigkeit: 35 kg
  • Verschiedene Dekore wählbar
  • Masse: B 800 x T 800 x H 635 - 1285 mm
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch melamin, 112772, 112772-SW81, Beistelltische, Ablagetisch, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 297,84*
€ 360,35*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 374,71*
€ 445,66*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,66*
€ 530,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,84*
€ 526,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,49*
€ 517,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,38*
€ 500,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,71*
€ 445,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.