Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Verkettungsplatte Moxxo IQ, 90-°, Viertelkreis, B 800 x T 800 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112654
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     114344
EAN/GTIN:
     4251898810929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Mit dieser Verkettungsplatte in der Form eines Viertelkreises können Sie an jeden Schreibtisch der Serie Moxxo IQ einen weiteren Tisch im Winkel von 90 -° ansetzen und Ihre Arbeitsfläche so vergrössern. Die Verkettungsplatte ist 800 mm breit und 800 mm tief.

Ausführung:

  • Tischplatte 25 mm stark
  • Spanplatte, melaminharzbeschichtet
  • Inkl. 2 mm Kantenumleimer in silberner Farbe

Einsatzzweck:

  • In Verbindung mit weiterem Schreibtisch oder Ansatztisch zu verwenden
  • Erweiterung zu einer Eckschreibtisch-Kombination für mehr Arbeitsfläche

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelsystems Moxxo IQ
  • Masse: 800 x 800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, 112654, 112654-SW81, Verkettungsplatten, Verkettungsplatte, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 91,24*
€ 116,46*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 144,56*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,56*
€ 172,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.