Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Regal MOXXO IQ, Holz, 3 Fächer, 3 OH, B 801 x T 362 x H 1115 mm, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112564
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     MX-09 D-381PR BUCHE
EAN/GTIN:
     4251898810066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Regal '“ ein Wunderwerk der Büroausstattung! Ein Regal passt immer und ist ein unersetzbarer Helfer im Kampf gegen die Unordnung im Büro.

Mit diesem Regal der Serie Moxxo IQ machen Sie alles richtig: In einer Breite von 800 mm, einer Tiefe von 360 mm und auf einer Höhe von wahlweise rund 1110 mm oder 2168 mm bietet es flexibel nutzbaren Regalplatz. Hier können Sie Ihr Büromaterial und Unterlagen unterbringen, und gegebenenfalls sogar einige Deko-Elemente, um Ihr Büro ganz nach Ihren Vorstellungen zu gestalten.

Oder Sie füllen das Regal einfach ganz mit Ordnern: In der kleinen Ausführung bringen Sie schon rund 25 Stück davon unter. Da sind doch schon so einige Akten und Dokumente, die Platz in Ihrem Büro brauchen, effizient und ordentlich weggeräumt.

Die zwei mitgelieferten Regalböden in einer Stärke von 18 mm sind in einem Raster von 32 mm höhenverstellbar, so dass Sie ganz Ihren eigenen Anforderungen entsprechend das Regal aufbauen können.

In Kombination mit weiteren Elementen der Serie Moxxo IQ, wie Schränken und Schreibtischen, gestalten Sie sich ein zeitlos eingerichtetes Arbeitszimmer.

Ausführung:

  • Spanplatte, melaminharzbeschichtet
  • Mit 2mm Kantenschutz in silberner Farbe
  • Plattenstärke: 18 mm
  • Inklusive Sichtrückwand: als kreativer Raumteiler einsetzbar
  • Anzahl Fachböden: je nach Höhe 2 oder 5 Stück
  • Fachböden im Raster von 32 mm höheneinstellbar
  • Traglast Fachböden: 15 kg
  • Mit Bodenausgleich im Schrankboden zum Nivellieren von leichten Unebenheiten

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Mit 3 Ordnerhöhen ideal für Akten
  • Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder auch privaten Gegenständen

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelsystems Moxxo IQ
  • Anlieferung:
    • 3 OH montiert
    • 6 OH zerlegt, zur einfachen Selbstmontage
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore verfügbar
  • Masse:
    • B 801 x T 362 x H 1115 mm (3 OH)
    • B 801 x T 362 x H 2168 mm (6 OH)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal buche, aktenregal holz, aktenregal, 112564, 112564-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 134,90*
€ 170,16*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 168,04*
€ 210,46*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,46*
€ 250,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.