Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Regal MOXXO IQ, Holz, 3 Fächer, 3 OH, B 401 x T 362 x H 1115 mm, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112560
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     MX-08 D-381PR BUCHE
EAN/GTIN:
     4251898810028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Sie wollen offene Abstellfläche, die gut aussieht und gleichzeitig total funktional ist Das können Sie haben '“ mit unserem Regal Moxxo IQ.

Das Regal umfasst in der kleineren Ausführung auf einer Höhe von rund 1115 mm drei, in der grossen mit rund 2168 mm sechs Ordnerhöhen. Mit den zwei bzw. fünf mitgelieferten Fachböden können Sie darauf allerhand Ordner und weitere Büro-Utensilien unterbringen. Sie sind in einem Raster von 32 mm höhenverstellbar. Besonderes Highlight dieses Regals: Dank der Sichtrückwand kann es auch als Raumteiler eigesetzt werden.

Gefertigt aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, ist das Regal robust und langlebig. Es kann einfach mit einem feuchten Lappen gereinigt werden, und die Beschichtung verzeiht kleinere Kratzer und Abstossungen. Ein silberfarbener Kantenumleimer verleiht dem Regal auch optisch die Wertigkeit, mit der es produziert wurde.

Für eine individuelle Büroausstattung können Sie das Regal in verschiedenen Farben sowie Dekoren wählen und es mit weiteren Regalen, Schränken, Tischen und Containern der gleichen Serie kombinieren.

Ausführung:

  • Spanplatte, melaminharzbeschichtet
  • Mit 2mm Kantenumleimer in silberner Farbe
  • Platten 18 mm stark
  • Durch die Sichtrückwand frei im Raum aufstellbar
  • Anzahl Fachböden: je nach Höhe 2 oder 5 Stück
  • Fachböden im Raster von 32 mm höheneinstellbar
  • Traglast Fachböden: 15 kg
  • Bodenausgleich im Schrankboden

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Mit 3 oder 6 Ordnerhöhen ideal für Akten
  • Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder auch privaten Gegenständen

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelsystems Moxxo IQ
  • Anlieferung:
    • 3 OH montiert
    • 6 OH zerlegt, zur einfachen Selbstmontage
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Masse:
    • B 401 x T 362 x H 1115 mm (3 OH)
    • B 401 x T 362 x H 2168 mm (6 OH)

Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal buche, aktenregal holz, aktenregal, 112560, 112560-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 108,88*
€ 137,06*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 135,58*
€ 169,58*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.