Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch AERO FLEX, elektr. höhenverstellbar, 90° Winkel wechselseitig, B 2000 mm, weiß/weißalu + Memorypanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112194
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112194
EAN/GTIN:
     4251898809411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 2000 mm breite und 800/1200,00 mm tiefe Winkelschreibtisch AERO FLEX, der elektrisch höhenverstellbar ist und sich vor allem im Großraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet. In eine Ecke gestellt, spart Ihnen dieser Tisch in L-Form wertvolle Raumfläche ein und wertet den Büroraum optisch auf. Zu einem Teamarbeitsplatz angeordnet, trennt er die Arbeitsbereiche sinnvoll ab. Ebenfalls nennt jeder Nutzer genug Arbeitsfläche sein Eigen. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz versehen ist, setzen Sie auf ein Qualitätsprodukt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Nehmen wir das Farbdekor in Weiß. Es verströmt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zuträglich ist. Ein stabiles C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium trägt die Tischplatte und vervollständigt in Weißaluminium RAL 9006 das Erscheinungsbild. Zum Nivellieren von Bodenungleichmäßigkeiten nutzen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füßen. Holen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der zweistufigen elektrischen Höhenverstellung im Bereich von 620 bis 1280 mm. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektives Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergröße anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel. Der Geräuschpegel der zwei schnellen Motoren entspricht ungefähr der eines leisen Radios. Sobald ein Objekt, Kind oder Haustier in die Quere kommen, löst der Kollisionsschutz einen automatischen Stopp aus, bevor dieser beim Verfahren Schaden anrichtet. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einem Bedienpanel mit Memoryfunktion, mit dem Sie Ihre bevorzugten Tischhöhen speichern können.

Tischplatte:

  • Tischform: 90deg, Winkel, Ansatz rechts oder links montierbar
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 28 mm
  • Farbe: Weiß
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weißaluminium RAL 9006
  • Zweistufig Elektrisch höhenverstellbar
  • Bedienpanel mit Memoryfunktion für bevorzugte Tischhöhen
  • 2 Motoren mit 30 mm/s Verstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 100 kg dynamisch, 150 kg statisch
  • Abmessungen: B 2000 x T 1200,00/800 x H 620-1280 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, pc-schreibtisch rechts, computer schreibtisch, c-fuss eckschreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenverstellbar, Steh-Sitz-Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.148,68*
€ 1.318,81*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.430,81*
€ 1.640,69*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.640,69*
€ 1.952,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,78*
€ 1.906,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.524,86*
€ 1.814,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.480,30*
€ 1.761,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.430,81*
€ 1.702,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.