Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch AERO FLEX, elektr. höhenverstellbar, 90° Winkel wechselseitig, B 2000 mm, weiß/weißalu + Memorypanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112184
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112184
EAN/GTIN:
     4251898809312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch

Die Möblierung eines Großraumbüros sollte für viele unter uns flexibel, ausgereift und modern sein. Exakt dies verkörpert der elektrisch höhenverstellbare Winkelschreibtisch AERO FLEX in den Maßen B 2000 x T 800/1200,00 mm. Platzsparend, optisch aufwertend und viel Arbeitsfläche bietend – mit dem Kauf eines Eckschreibtisches machen Sie nichts verkehrt. Ob in einer Ecke platziert, um den Raum perfekt zu nutzen, oder als Abgrenzung zwischen zwei Bereichen eines Teamarbeitsplatzes – hier ergeben sich zahlreiche Möglichkeiten. Hergestellt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Nicht zu unterschätzen ist die farbliche Komponente. Nehmen wir das Farbdekor in Weiß. Es weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zugute kommt. Ein Gestell in Weißaluminium RAL 9006 rundet das Erscheinungsbild ab. Auf seinem robusten C-Fuß-Gestell aus pulverbeschichtetem Aluminium mit Regulierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher und standfest. Das Modell ist im Bereich von 620 bis 1280 mm 2-stufig elektrisch höhenverstellbar. Gebrauchen Sie den Tisch reziprok als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie fördern demnach eine bewegungsreiche, intakte Arbeitsweise und verbessern auf Dauer Ihre Produktivität. Kaum lauter als ein leises Blätterrascheln und dank der zwei Motoren besonders flott. Auch mehrmalige Höhenänderungen stoßen Ihren Kollegen nicht sauer auf. Für den Fall, dass wir mal jemand oder etwas übersehen sollten. Dann greift der Auffahrtsschutz, der mit seiner automatischen Stoppfunktion beim Hoch- und Runterfahren des Tisches Zusammenstöße unterbindet. Genießen Sie das hohe Maß an Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt. Daneben bietet der Winkelschreibtisch ein Bedienpanel mit Memoryfunktion, das auf Knopfdruck Tischhöhen speichert und automatisch abruft.

Tischplatte:

  • Tischform: 90deg, Winkel, Ansatz rechts oder links montierbar
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 28 mm
  • Farbe: Weiß
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuß-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weißaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Elektrisch höhenverstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 620 bis 1280 mm
  • Bedienpanel mit Memoryfunktion zum Speichern von Tischhöhen
  • Hubgeschwindigkeit: 30 mm/s mit 2 Motoren
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich und Kollisionsschutz
  • Traverse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Belastbarkeit: 100 kg dynamisch, 150 kg statisch
  • Maße: B 2000 x T 1200,00/800 x H 620-1280 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Schreibtisch, pc-schreibtisch rechts, computer schreibtisch, c-fuss eckschreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, Bürotisch, höhenverstellbar, Steh-Sitz-Tisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.061,47*
€ 1.214,56*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.327,41*
€ 1.514,34*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,34*
€ 1.802,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.496,24*
€ 1.780,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,75*
€ 1.696,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,79*
€ 1.643,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.327,41*
€ 1.579,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.