Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besprechungstisch Toledo, Rechteck, T-Fuss B 2000 x T 1000 x H 720 mm, anthrazit/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-111825
Herst.-Nr.:
     7445
EAN/GTIN:
     4044917432451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
kerkmann konferenztisch 2000 x 1000
besprechungstisch

Eine echte Verstärkung für Ihr Mobiliar. Genau dafür steht der Besprechungstisch Toledo in den Massen 2000 x 1000 (B x T) mm. Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in Ihre Räumlichkeiten passt, wenn Sie sich vergrössern! Kommen wir zur farblichen Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie verfolgen möchten. Nehmen Sie die Farbvariante in Anthrazit, wirkt der Rechtecktisch zeitgemäss und dennoch zurückhaltend. Er kann ideal mit anderen Büromöbeln kombiniert werden, da Anthrazit gut mit sämtlichen Farben harmoniert. Das Gestell in Chromsilber erreicht einen tollen Abschluss. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus verchromtem Metall mit Gleitern sowie Regulierungsschrauben steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher und standfest. Die konstruktionsstärkende Traverse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der Teamkollege, der Ihnen gegenüber sitzt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 19 mm
  • Farbe: Anthrazit

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Metall, in Chromsilber verchromt
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter, Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Anlieferung Zerlegt
  • Einfache Selbstmontage
  • Masse (B x T x H): 2000 x 1000 x 720 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 111825, 111825-SW81, Konferenztische, Tischanlage (Besprechungstisch, Konferenztisch), Couchtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Ovaltisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Klapptisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Quadrattisch (Besprechungstisch, Konferenztisch), Sonderformtisch (Besprechungstisch, Konferenztisch)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 268,38*
€ 326,19*
€ 5,50*
ab € 289,09*
€ 353,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 333,32*
€ 398,91*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,91*
€ 474,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,93*
€ 471,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,91*
€ 461,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,52*
€ 449,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,32*
€ 396,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
7446
ab € 267,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.