Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch Elements, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1600 x T 800 x H 645-1300 mm, weiss + Technikeinbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-111725
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     EL-CTF-ATB-160080-EDW-EXX1-EU-WHI00
EAN/GTIN:
     4260238827169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Wie wäre es mit einem 1600 x 800 (B x T) mm grossen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in das Büro passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Wie sich die Farbe in die bestehende Einrichtung einfügt ist eine Wissenschaft für sich. In Weiss wirkt der Rechtecktisch besonders klar und zeitgemäss. Mit einem Gestell in Weiss erreichen Sie einen runden Abschluss. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl steht Ihr Tisch an seiner künftigen Wirkungsstätte sicher. 645 bis 1300 mm: Inmitten dieses Bereichs können Sie die zweistufige HöhenPKrstellung des Schreibtischs Elements elektrisch per Bedienelement inklusiPK Soft Start/Stop Funktion PKrändern. Ausgedehnte Arbeitstage fallen leichter, wenn Sie zwischendurch immer mal wieder aufstehen können, um eine Weile im Stehen zu arbeiten. Das entspannt Rücken und Nacken und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Bewegen Sie Ihre Beine frei ohne sich zu stossen, da die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte befestigt ist. Ausserdem bietet der Schreibtisch einen Technikeinbau mit einer Steckdose und zwei USB-Anschlüssen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Leichtbauplatte
  • Kantenschutz: 3 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 40 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weiss pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Per Bedienelement inklusiPK Soft Start/Stop Funktion zweistufig in der Höhe von 645 bis 1300 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 39 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: 55 dB(A)
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Sonstige Features: Technikeinbau mit einer Steckdose und zwei USB-Anschlüssen
  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 80 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1600 x 800 x 645-1300 mm
  • TÜV geprüft, GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 111725, 111725-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 729,42*
€ 833,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 898,53*
€ 1.006,03*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,03*
€ 1.197,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,04*
€ 1.192,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,86*
€ 1.149,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,69*
€ 1.114,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,53*
€ 1.069,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.