Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1200 x T 800 x H 725-1185 mm, Wildeiche/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-111691
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     113582
EAN/GTIN:
     4251898808421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Eine echte PKrstärkung für Ihr Mobiliar. Genau dafür steht der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch in den Massen B 1200 x T 800 mm. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Produziert wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 3 mm Stosskanten aus Kunststoff. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. Betrachten wir die farbliche Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie PKrfolgen möchten. Wählen Sie das Dekor in Wildeiche, löst der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Mit einem Gestell in Schwarz sorgen Sie für einen tollen Akzent. Die Tischplatte ruht fest auf dem stabilen C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl. Ziehen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit im Bereich von 725 bis 1185 mm. Gebrauchen Sie den Tisch abwechselnd im Stehen und Sitzen. Sie begünstigen eine dynamische, intakte Körperhaltung und optimieren Ihre Produktivität nachhaltig.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Wildeiche

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Schwarz pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 725 bis 1185 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 20 mm/s mit 1 Motor
  • Motorgeräusch: 50 dB(A)

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1200 x 800 x 725-1185 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch elektrisch, hubschreibtisch eiche, 111691, 111691-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 395,03*
€ 474,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 494,06*
€ 585,27*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,27*
€ 696,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,23*
€ 679,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,16*
€ 648,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,23*
€ 628,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,06*
€ 587,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.