Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1200 x T 800 x H 725-1185 mm, lichtgrau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-111687
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     113557
EAN/GTIN:
     4251898808384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Neuer Schwung für Ihre Einrichtung. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Nicht zuletzt der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoffumleimer PKrdankt der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. Wählen Sie die Farbvariante in Lichtgrau, wirkt der Rechtecktisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und somit Büromöbeln kombinieren. Ein Gestell in Schwarz zieht Aufmerksamkeit auf sich. Auf seinem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher. Mithilfe der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie das Gestell innerhalb des Intervalls von 725 bis 1185 mm bewegen. ArbeitsrWildeiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung PKrlagert. Das schont die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Schwarz pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 725 bis 1185 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 20 mm/s mit 1 Motor
  • Lautstärke: 50 dB(A)

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1200 x 800 x 725-1185 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 111687, 111687-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 396,42*
€ 474,83*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 497,46*
€ 585,76*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,76*
€ 697,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,72*
€ 680,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,58*
€ 649,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,53*
€ 628,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,46*
€ 591,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.