Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1200 x T 800 x H 725-1185 mm, Wildeiche/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-111676
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     113546
EAN/GTIN:
     4251898808278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Eine echte PKrstärkung für Ihr Mobiliar. Exakt dies PKrtritt der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch in den Massen 1200 x 800 (B x T) mm. Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche '“ die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büroräume aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Gerade auch der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoff-Kantenschutz PKrdankt der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. Welche Empfindungen Farben auslösen ist eine Wissenschaft für sich. In Wildeiche strahlt der Rechtecktisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Das pulPKrbeschichtete C-Fuss-Gestell aus Stahl setzt Ihre Erwartungen einwandfrei um und schliesst in Weiss die äussere Erscheinung ab. 725 bis 1185 mm: In diesem Bereich können Sie die einstufige HöhenPKrstellbarkeit des Schreibtischs elektrisch variieren. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich bequem der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Wildeiche

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weiss
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 20 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: 50 dB(A)

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1200 x 800 x 725-1185 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch elektrisch, hubschreibtisch eiche, 111676, 111676-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 395,22*
€ 472,87*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 497,14*
€ 583,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,31*
€ 694,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,27*
€ 677,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,48*
€ 646,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,05*
€ 627,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,14*
€ 591,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.