Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 1200 x T 800 x H 725-1185 mm, lichtgrau/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-111672
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     113536
EAN/GTIN:
     4251898808230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Auf der Suche nach PKrstärkung für Ihre Einrichtung Dann ist dieser elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch in den Massen 1200 x 800 (B x T) mm wie für Sie geschaffen. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Nicht zuletzt der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Stosskanten aus Kunststoff PKrdankt der Tisch seinen guten Schutz vor Gebrauchsspuren. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie das Dekor in Lichtgrau, wirkt der Rechtecktisch zeitgemäss und dennoch zurückhaltend. Er kann ideal mit anderen Büromöbeln kombiniert werden, da Lichtgrau gut mit anderen Farben harmoniert. Das C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl ist besonders robust. In Weiss bekommt das Ganze einen angenehmen Abschluss. Das Modell ist im Bereich von 725 bis 1185 mm 1-stufig elektrisch höhenPKrstellbar. Legen Sie mehrmals am Tag sitzende und stehende Phasen ein. Auf Dauer erweisen Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wohltat.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weiss
  • Einstufig Elektrisch höhenPKrstellbar
  • 1 Motor mit 20 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: 50 dB(A)

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 65 kg dynamisch, 120 kg statisch
  • Masse: B 1200 x T 800 x H 725-1185 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 111672, 111672-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 395,03*
€ 474,44*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 494,63*
€ 585,27*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,27*
€ 696,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,37*
€ 684,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,08*
€ 651,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,15*
€ 630,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,63*
€ 588,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.