Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Bexxstar, Rechteck, 4-Fuss Quadratrohr, B 1600 x T 800 x H 740 mm, weiss/chromsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-111511
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     113342
EAN/GTIN:
     4250510882740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Was denken Sie von einem 1600 x 800 (B x T) mm grossen Bexxstar Schreibtisch, der gerade bei häufigem Kundenbesuch in den Büroräumen jederzeit mit einer repräsentativen Optik und hoher Flexibilität glänzt Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte versehen ist, bauen Sie auf ein Qualitätsprodukt, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. In Weiss wirkt der Rechtecktisch ausserordentlich hell und modern. Ein robustes 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus verchromtem Stahl trägt die Tischplatte und setzt in Chromsilber einen prima Abschluss. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den Nivellierungsschrauben aus.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Chromsilber verchromt
  • Inkl. Bodenausgleich

Weitere Details:

  • Abmessungen: B 1600 x T 800 x H 740 mm
  • 3D-Planungsservice und einfache Selbstmontage
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 111511, 111511-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 288,99*
€ 352,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 363,80*
€ 433,06*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,06*
€ 515,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,49*
€ 494,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,45*
€ 481,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.