Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Präsentationsordner, A4, Rückenbreite 80 mm, PVC, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-11094
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9302-00210
EAN/GTIN:
     4052301001091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • A4 Format
  • Rückenbreite 55 oder 80 mm
  • Robuste Verarbeitung
  • Klarsicht-Einschubtaschen auf Titelseite, Rücken und Rückseite
  • Weisse Folie auf weissem Pappkern
  • Durch Nutung grössere Nutzbreite und leichtes Einschieben
  • Qualitäts-Hebelmechanik mit Niederhalter
  • VE: 1/10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringordner a4 pp weiss, ringbuch a4, ringbuch a4 weiß, 11094, 11094-SW81, Präsentationsringbücher, Motiv-Ordner, Pappordner, Motiv-Glanzfolie-Ordner, Schlitz-Ordner, Standard-Ordner, Plastik-Ordner, Motivordner
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 10,85*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 10,92*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 60,59*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.