Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Präsentationsringbuch, DIN A4, 2-Ring-Mechanik, Rückenbreite 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-11053
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9302-00215
EAN/GTIN:
     4052301001145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
  • Robuste Verarbeitung
  • Klarsicht-Einschubtaschen auf Titelseite, Rücken und Rückseite
  • Weisse Folie auf weissem Pappkern
  • Durch Nutung grössere Nutzbreite und leichtes Einschieben
  • Mit Qualitäts-Combimechanik, 2-Ring-Mechanik
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch 2ring weiß a4, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, 11053, 11053-SW81, Ringmappe, PP-Ringordner, Angebotsordner, Ordner weiss, Markenqualität, Ordner schmal, Projektordner, Präsentationssichtbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,549*
€ 7,569*
Lager 3635
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,536*
€ 10,126*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,12*
€ 56,83*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,126*
€ 12,04994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,746*
€ 11,59774
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,536*
€ 8,96784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.