Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Ansatztisch BST, Viertelkreis, Rundrohrfuss B 800 x T 800 x H 717 mm, Kirsche Romana/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-110309
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112869
EAN/GTIN:
     4250510814888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Eine echte Verstärkung für Ihr Mobiliar. Und dies verkörpert der Ansatztisch BST in den Massen B 800 x T 800 mm. Nutzen Sie dieses als Viertelkreis geformte Modell als Element für den Anbau oder die Verbindung in jedem Fall proftieren Sie von seiner variablen Verwendbarkeit und seiner platzsparenden Masse. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Kunststoff-Kantenschutz trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Wie sich die Farbe in die bestehende Einrichtung einfügt In Kirsche Romana löst der Tisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Durch das Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen runden Abschluss. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten Rundrohrfuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit Stützfuss. Selbst bei leichten Bodenunebenheiten helfen die gezielt einstellbaren Ausgleichsschrauben, sie waagerecht auszurichten.

Tischplatte:

  • Tischform: Viertelkreis
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 19 mm
  • Farbe: Kirsche Romana

Tischgestell:

  • Rundrohrfuss-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 40 x 2 mm
  • Stützfuss

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 800 x 800 x 717 mm
  • Made in Germany
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 186,90*
€ 229,27*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 243,78*
€ 296,13*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,93*
€ 345,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,91*
€ 330,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.