Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Ansatztisch BST, Viertelkreis, Rundrohrfuss B 800 x T 800 x H 717 mm, lichtgrau/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-110278
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112861
EAN/GTIN:
     4250510814789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Eine echte Verstärkung für Ihre Einrichtung. Ob als Anbau- oder Verbindungslement, dieses Modell ist flexibel und platzsparend. Hergestellt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 3 mm Kunststoff-Kantenschutz. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. In Lichtgrau wirkt der Tisch "up-to-date" und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und Büromöbeln kombinieren. Das Erscheinungsbild schliessen wir ab durch das Gestell in Weissaluminium RAL 9006. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten Rundrohrfuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit Stützfuss. Zum Nivellieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen.

Tischplatte:

  • Tischform: Viertelkreis
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 19 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • Rundrohrfuss-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 40 x 2 mm
  • Stützfuss

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Abmessungen (B x T x H): 800 x 800 x 717 mm
  • Made in Germany
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 185,86*
€ 229,27*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 242,30*
€ 296,13*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,13*
€ 352,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,93*
€ 345,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,91*
€ 330,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.