Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Ansatztisch BST, Viertelkreis, Rundrohrfuss B 800 x T 800 x H 717 mm, Buche/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-110277
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112860
EAN/GTIN:
     4250510814772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Auf der Suche nach Verstärkung für Ihre Einrichtung Dann ist dieser Ansatztisch BST mit den Abmessungen B 800 x T 800 mm wie für Sie geschaffen. Nutzen Sie dieses als Viertelkreis geformte Modell als Element für den Anbau oder die Verbindung in jedem Fall proftieren Sie von seiner variablen Verwendbarkeit und seiner platzsparenden Masse. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Stosskanten aus Kunststoff trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Die farbliche Komponente sollte man bei der Einrichtung nicht vernachlässigen. Die Farbvariante in Buche erzeugt eine optimistische, warme Verknüpfung. Ein Auftrieb für das Wohlgefühl. Mit dem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen angenehmen Abschluss. Ein fester, wackelfreier Halt keine Herausforderung für das pulverbeschichtete Stahlrohr-Gestell in Rundrohrfuss-Form mit Stützfuss sowie Nivellierungsschrauben.

Tischplatte:

  • Tischform: Viertelkreis
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 19 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • Rundrohrfuss-Gestell aus Stahlrohr
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 40 x 2 mm
  • Stützfuss

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 800 x T 800 x H 717 mm
  • Made in Germany
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 186,17*
€ 229,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 242,95*
€ 296,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,74*
€ 353,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,95*
€ 289,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.