Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Ansatztisch BST, Viertelkreis, Rundrohrfuss B 800 x T 800 x H 717 mm, Ahorn/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-110276
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112859
EAN/GTIN:
     4250510814765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der B 800 x T 800 mm grosse Ansatztisch BST. Nutzen Sie dieses als Viertelkreis gearbeitete Modell als Element für den Anbau oder die Verbindung in jedem Fall proftieren Sie von seiner flexiblen Verwendbarkeit und seiner platzsparenden Masse. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff versehen ist, setzen Sie auf ein zuverlässiges Produkt, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. Das Rundrohrfuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit Stützfuss sowie Bodenausgleichsschrauben ist besonders robust sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert.

Tischplatte:

  • Tischform: Viertelkreis
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 19 mm

Tischgestell:

  • Rundrohrfuss-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 40 x 2 mm
  • Stützfuss

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Masse: B 800 x T 800 x H 717 mm
  • Made in Germany
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 186,86*
€ 228,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 241,95*
€ 295,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,52*
€ 351,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,38*
€ 340,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,84*
€ 333,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,52*
€ 326,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.