Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Ansatztisch BST, Rechteck, Rundrohrfuss B 1000 x T 700 x H 717 mm, Ahorn/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-110271
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112854
EAN/GTIN:
     4250510814710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Sie suchen nach frischem Wind für Ihre Einrichtung Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Kunststoffumleimer trägt zur Kratzfestigkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Das pulverbeschichtete Rundrohrfuss-Gestell aus Stahlrohr mit Stützfuss setzt Ihre Erwartungen einwandfrei um. Mit einstellbaren Bodenausgleichsschrauben sicher ohne Kippeln und Wackeln.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm

Tischgestell:

  • Rundrohrfuss-Gestell
  • Material: Stahlrohr, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gestellbeine Masse: 40 x 2 mm
  • Stützfuss

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 1000 x T 700 x H 717 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, Besprechungstisch-Verkettungsplatte, Besprechungstischverkettungsplatte, schreibtisch anbauplatte ahorn, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbautisch rechteckig, 110271, 110271-SW81, Konferenztische, Konferenztisch, Besprechungstisch, Tisch, Anstelltisch, Arbeitstische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 178,75*
€ 222,02*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 232,06*
€ 286,29*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,29*
€ 340,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,72*
€ 318,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.