Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Aufsatzschrank TETRIS WOOD, 2 OH, B 1200 mm, abschliessbar, Ahorn-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-109992
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     GA-134 D-9258PR D-9258PR AHORN
EAN/GTIN:
     4251898808179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
ssi schäfer aufsatzschrank
aufsatz schrank

Moderner Städtebau orientiert sich stark am Modell Wolkenkratzer in die Höhe bauen, um begrenzte Bodenfläche effizient zu nutzen. Machen Sie es genauso! Mit dem Aufsatzschrank TETRIS WOOD.

Der Schrank dient als Ergänzung zu den anderen Schränken der gleichnamigen Büromöbelserie. Mit ihm können Sie Ihren bereits vorhandenen Schrank um zwei weitere Ordnerhöhen erweitern. Sie erhalten ihn in einer Breite von 800, 1000 oder 1200 mm und können ihn so dem unteren Element anpassen.

Der Aufsatzschrank TETRIS WOOD verfügt über Flügeltüren, die mit einer Schliessdämmung versehen sind. Top, Böden und Fachböden sind 25 mm stark. Dank der eingesetzten Dreischichtspanplatten, einem 2 mm starken Umleimer aus PVC und der Melaminharzbeschichtung ist er sehr robust, und seine Oberflächen sind abrieb-, kratz- und stossfest.

Damit er zu den anderen Regalen und Schränken der Serie passt, ist dieser Aufsatzschrank in den Dekoren Buche, Ahorn, Kirsche Romana, Lichtgrau und Weiss erhältlich.

TETRIS WOOD ist ein variables Modulsystem: Fast alle Elemente sind in unterschiedlichen Breiten erhältlich und durch die modularen Komponenten ergeben sich Kombinationsmöglichkeiten ohne Ende.

Ausstattungsmerkmale:

  • Flügeltürenschrank im schicken Design als Aufsatzschrank
  • Dreischichtspanplatten Emissionsklasse E1, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberflächen abrieb-, stoss- und kratzfest, Umleimer aus PVC, 2 mm stark
  • Stabile Sichtrückwand im gleichen Dekor wie der Korpus und symmetrische Sockelposition ermöglichen Raumteilerfunktion
  • Top/Boden aus 25 mm starken Platten
  • Türen mit Markenscharnieren, öffnungswinkel von 110, Metallgriff und Schliessdämpfung
  • Abschliessbar durch elegantes Kippschloss

Einsatzzweck:

  • Zum Einsatz im Büroalltag oder privat
  • Mit 2 Ordnerhöhen ideal als Aufbauschrank für andere Schränke der TETRIS WOOD Serie (bis 4 Ordnerhöhen insgesamt 6 Ordnerhöhen)
  • Platzsparendes Aufbewahren von Arbeitsmaterialien oder auch privaten Gegenständen

Weitere Details:

  • Bestandteil des umfangreichen Holzschranksystems TETRIS WOOD
  • Verschiedene Farbvarianten und Dekore
  • Preise inkl. Lieferung, Montage und Entsorgung der Verpackung
  • Masse: B 800/1000/1200 x T 421 x H 750 mm (2 OH)
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: 109992, 109992-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 293,33*
€ 352,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 366,41*
€ 436,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,01*
€ 518,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,83*
€ 515,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,66*
€ 505,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,65*
€ 489,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,41*
€ 436,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.