Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Ansatztisch PLANOVA ERGOSTYLE, Ellipse, B 1800 x T 400 mm, Buche-Dekor/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-109588
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112591
EAN/GTIN:
     4250510812747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Den Ansatztisch Planova Ergostyle können Sie mit Ihrem 1800 mm breiten Schreibtisch kombinieren. Die ellipsenförmige Platte des Ansatztischs Planova Ergostyle misst dazu ebenfalls 1800 mm Breite sowie 400 mm Tiefe.

Mit dem Ansatztisch Planova Ergostyle erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz um einen praktischen Beratungsbereich. In verschiedenen Dekoren und mit höheneinstellbarem Quadratrohrfuss lässt sich der Ansatztisch Planova Ergostyle perfekt an Ihren Schreibtisch anpassen, sodass ein harmonisches Gesamtbild entsteht. Die ellipsenförmige Platte des Ansatztischs ist aus 25 mm starkem Holz gearbeitet und ebenso wie die Oberfläche Ihres Schreibtischs mit einer Melaminharzbeschichtung versehen. Dies macht den Ansatztisch Planova Ergostyle nicht nur extrem strapazierfähig sondern ermöglicht Ihnen auch eine einfache Reinigung. Schäfer Shop gewährt Ihnen auf diesen Ansatztisch sowie auch auf alle anderen Produkte aus dem funktionalen Büromöbelprogramm Planova Ergostyle 5 Jahre Garantie.

Weitere Details:

Ansatztisch Planova Ergostyle mit 1800 mm Breite

Ellipsenförmige Platte

Passend für Schreibtische Planova Ergostyle mit 1800 mm Breite, manuell höheneinstellbar

1 höheneinstellbarer Quadratrohrfuss mit Bodenausgleich

25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer

Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Planova Ergostyle

Montage inklusive

Masse: B 1800 x T 400 x H 675-895 mm

Garantie: 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, ansatztisch buche, schreibtisch anbauplatte, 109588, 109588-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 198,92*
€ 244,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 247,37*
€ 304,12*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,12*
€ 361,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,46*
€ 350,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,53*
€ 335,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,41*
€ 327,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.