Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Ansatztisch PLANOVA ERGOSTYLE, Bogen, lichtgrau/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-109577
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112580
EAN/GTIN:
     4250510812631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Den Ansatztisch Planova Ergostyle können Sie rechtwinklig neben Ihrem Schreibtisch platzieren. Die Platte des Ansatztischs Planova Ergostyle besitzt einseitig einen schönen Bogen, der Ihrem Arbeitsplatz eine weiche, ansprechende Optik verleiht.

Mit dem Ansatztisch Planova Ergostyle schaffen Sie sich nicht nur zusätzliche Arbeits- und Ablagefläche, sondern auch einen Bereich für Kundengespräche oder kurze Meetings mit Ihren Kollegen.

Für ein harmonisches Gesamtbild steht Ihnen der Ansatztisch Planova Ergostyle in verschiedenen Dekor/Gestell-Varianten zur Verfügung.

Weitere Details:

Ansatztisch Planova Ergostyle mit 1400 mm Breite

Bogenförmige Platte

2 höheneinstellbare Rundrohrfüsse mit Bodenausgleich

Passend für Schreibtische Planova Ergostyle, manuell höheneinstellbar

25 mm dicke, strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Spanplatten mit 3 mm Kunststoffumleimer

Bestandteil des umfangreichen Schreibtischsystems Planova Ergostyle

Montage inklusive

Masse: B 1400 x T 800 x H 675'“895 mm

Garantie: 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, anbauschreibtisch grau 180 x 80 cm, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbautisch rechteckig, 109577, 109577-SW81, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 264,80*
€ 320,20*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 329,96*
€ 392,15*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,15*
€ 466,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,87*
€ 462,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,95*
€ 442,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,04*
€ 432,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,96*
€ 392,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.