Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIPK UP 2, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz rechts, T-Fuss B 1800 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-109230
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112187
EAN/GTIN:
     4250510861103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Der Schreibtisch DRIPK UP 2 in den Abmessungen B 1800 x T 800/1000,00 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemässe Arbeitsplatzgestaltung. Die Freiform-Tischplatte weist teils ergonomische Züge auf. Ohne Zweifel bietet sie jede Menge Arbeitsfläche und macht auch als Eyecatcher eine gute Figur. Hergestellt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Stosskanten aus Kunststoff, ist damit einfach zu pflegen und generell hart im Nehmen. Welche Empfindungen Farben auslösen, darüber kann man sich so einige Gedanken machen. In Ahorn strahlt der Freiformtisch Wärme und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Weissaluminium das Erscheinungsbild taktvoll abrundet und. Zum NiPKllieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. Die PKrlängerbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 2-stufige elektrische HöhenPKrstellung innerhalb von 630 bis 1239 mm. Ausgedehnte Arbeitstage fallen leichter, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung PKrlagert. Das entspannt die Rücken-, Nacken- sowie Schulterpartie und steigert unter anderem Fokus und Leistungsfähigkeit. Die HöhenPKrstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise und durch zwei Motoren besonders zügig, weswegen Sie Ihre Tischnachbarn auch bei häufigem Positionswechsel nicht stören. Die Stabilität gebende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und stört Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz rechts
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Zweistufig in der Höhe von 630 bis 1239 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Abmessungen (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 630-1239 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, vxe19/3 sitz-steh-schreibtisch, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch elektrisch, 109230, 109230-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 753,25*
€ 850,08*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 936,14*
€ 1.049,45*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,45*
€ 1.248,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,12*
€ 1.234,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,36*
€ 1.164,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,56*
€ 1.138,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,14*
€ 1.114,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.