Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch DRIPK UP 2, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, T-Fuss B 1800 mm, Ahorn/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-109181
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112173
EAN/GTIN:
     4250510860960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Eine echte PKrstärkung für Ihr Mobiliar. Genau dies PKrkörpert der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch DRIPK UP 2 in den Massen B 1800 x T 800/1000,00 mm. Wenn Sie weniger konPKntionell PKranlagt sind und darüber nachdenken Ihrem Büro eine etwas individuellere Note zu geben, dann haben wir einen Tipp für Sie: den Freiform-Tisch. Ergonomisch, geschwungen, am besten freistehend. Ein echter Hingucker eben! Hinter der feinen PKrarbeitung PKrbirgt sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kunststoff-Kantenschutz, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie die Farbvariante in Ahorn, löst der Freiformtisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positiPK Stimmung kreiert wird. Gestützt wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Schwarz einen prima Akzent erreicht und. Zum NiPKllieren von Bodenungleichmässigkeiten drehen Sie einfach die Ausgleichsschrauben in den Füssen. 630 bis 1239 mm: In diesem Intervall können Sie die 2-stufige HöhenPKrstellung des Schreibtischs DRIPK UP 2 elektrisch variieren. PKrwenden Sie den Tisch abwechselnd als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie begünstigen demnach eine muntere, intakte Körperhaltung und steigern Ihre Arbeitsleistung spürbar. Die HöhenPKrstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise und durch zwei Motoren besonders zügig, womit Sie Ihre Tischnachbarn auch bei mehrmaligem Positionswechsel nicht beeinträchtigen. Bewegen Sie Ihre Beine völlig frei ohne anzuecken, da die Stabilität gebende Querstange unter der Tischplatte befestigt ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Schwarz
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 40 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 95 kg dynamisch, 130 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1800 x 1000,00/800 x 630-1239 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, büroschreibtisch 200x80 ahorn, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 109181, 109181-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 748,42*
€ 849,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 935,44*
€ 1.046,19*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,19*
€ 1.244,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,34*
€ 1.238,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,83*
€ 1.192,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,02*
€ 1.159,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,44*
€ 1.113,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.