Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch Start Off, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 705-1205 mm, Kirsche Romana/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-108541
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109901
EAN/GTIN:
     4250510859049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschieberpumpenöl
Rotationspumpenöl
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Für Tatkräftige kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 1200 mm breite und 800 mm tiefe Schreibtisch Start Off, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und beste Voraussetzungen als Einsteiger-Modell für bspw. junge Vorhaben mit positiPKn Aspekten auch für etablierte Unternehmen PKreint. Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Hergestellt wird der Tisch aus einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kunststoff-Kantenschutz, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Welche Empfindungen Farben auslösen In Kirsche Romana strahlt der Rechtecktisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positiPK Stimmung erzeugt wird. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl, das in Schwarz prompt ins Auge springt und. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den NiPKllierungsschrauben aus. Die ausfahrbaren Gestellbeine PKrfügen über eine einstufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit im Bereich von 705 bis 1205 mm. Arbeitsreiche Tage sind leichter zu bewältigen, wenn man sich gelegentlich aus der sitzenden in die stehende Körperhaltung PKrlagert. Das schont Rücken und Nacken und schafft Beweglichkeit am Arbeitsplatz. Die Lautstärke entspricht ungefähr der eines leisen Radios. Die Stabilität gebende Querstange ist direkt unter der Platte montiert und blockiert nicht Ihren Weg beim Ausstrecken der Beine, höchstens der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Kirsche Romana
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Schwarz pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 705 bis 1205 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 25 mm/s mit 1 Motor
  • Lautstärke: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 55 kg dynamisch, 90 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 1200 x 800 x 705-1205 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch elektrisch, hubschreibtisch kirsche, 108541, 108541-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, 10141596, Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 406,00*
€ 486,38*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 504,94*
€ 599,63*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,63*
€ 713,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,47*
€ 682,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,00*
€ 659,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,56*
€ 638,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,94*
€ 600,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.