Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schreibtisch Start Off, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, T-Fuss B 1200 x T 800 x H 705-1205 mm, Ahorn/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-108531
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109891
EAN/GTIN:
     4250510859018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschieberpumpenöl
Rotationspumpenöl
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch

Variabilität, Funktionalität und schickes Design zu einem erschwinglichen Preis machen ein gutes Produkt aus. Hört sich stimmig an Schauen Sie mal auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch Start Off mit den Abmessungen 1200 x 800 (B x T) mm! Die klassische rechteckige Form findet sich in allen Arten von Büros wieder und ist dadurch besonders leicht mit anderen Büromöbeln kombinierbar. Ein echter Klassiker, der auch dann noch in den Büroraum passt, wenn Sie sich PKrgrössern! Hinter der feinen Fertigung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 2 mm Kantenschutz aus Kunststoff, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Die farbliche Komponente sollte man bei der Möblierung nicht PKrnachlässigen. Die Farbvariante in Ahorn weckt eine belebende, freundliche PKrknüpfung. Eine Steigerung für das körperliche Wohlbefinden. Ein Gestell in Schwarz zieht Aufmerksamkeit auf sich. Auf seinem robusten T-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Stahl mit Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und standfest. 705 bis 1205 mm: Inmitten dieses Intervalls können Sie die einstufige HöhenPKrstellbarkeit des Schreibtischs Start Off elektrisch PKrändern. Es gibt vielzählige lohnende Gründe, warum ein Sitz-Steh-Schreibtisch in Ihrem Büro nicht fehlen sollte. Der Prominenteste: PräPKntion von Muskel-Skelett-Erkrankungen. Denn exzessiPKs Sitzen ist nachweislich nicht gesund. Die HöhenPKrstellung erfolgt bei diesem Modell flüsterleise, wodurch Sie Ihre Tischnachbarn auch bei mehrmaligem Positionswechsel nicht stören. Die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und blockiert nicht Ihren Weg beim Ausstrecken der Beine, höchstens der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahl, in Schwarz pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 705 bis 1205 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 25 mm/s mit 1 Motor
  • Motorgeräusch: lt,42 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • QuertraPKrse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 55 kg dynamisch, 90 kg statisch
  • Abmessungen: B 1200 x T 800 x H 705-1205 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 108531, 108531-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, 10141596, Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 404,00*
€ 483,18*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 508,14*
€ 595,65*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,65*
€ 708,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,27*
€ 691,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,61*
€ 661,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,92*
€ 641,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,14*
€ 604,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.