Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Hängeregistraturschrank TETRIS WALL, 3 Ordnerhöhen, 3 Schübe, B 800 x T 440 x H 2250 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-108415
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     ZK66 U0191 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4251898807103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank

Dieser Hängeregistraturschrank TETRIS WALL bietet drei abschliessbare Fachböden für Ordner und drei abschliessbare Hängeregistraturschübe. Mit einer Breite von 800 mm und einer Höhe von 2250 mm lassen sich Ordner und Register perfekt in diesem Hängeregistraturschrank TETRIS WALL verstauen.
In dieser Ausführung ist der Hängeregistraturschrank TETRIS WALL 2250 mm hoch und 800 mm breit. Insgesamt drei Fachböden stehen in dem Hängeregistraturschrank für die Archivierung von Akten und Ordnern zur Verfügung. Diese können dank der Flügeltüren mit Wechselzylinderschloss und Dreholive abgeschlossen werden. Auch die drei Hängeregistraturschübe sind abschliessbar. Sie haben einen Stahlhängerahmen mit vollausziehbarer Teleskopführung. Für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz sind die Fachböden gegen ein Herausziehen gesichert und die Schübe mit einer Auszugssperre versehen. Der verleimte Korpus des Hängeregistraturschranks TETRIS WALL besteht aus beidseitig beschichteten E1-Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante. Dies gewährleistet Ihnen beste Qualität Made in Germany. Der Hängeregistraturschrank wird mit regulierbaren Fussgleitern geliefert, die helfen, Bodenunebenheiten und Höhenunterschiede zu anderen Schränken von bis zu 30 mm auszugleichen. Die Fachböden sind ebenfalls im Raster von 32 mm einstellbar. Optional können Stahlsockel wie auch viele weitere Schränke und Regale aus der Serie TETRIS WALL für ein harmonisches Gesamtbild bestellt werden. Dabei übernimmt der Schäfer Shop die Montage in Ihrem Büro kostenlos.
Weitere Details:

  • 3 Ordnerhöhen, 3 Schübe
  • Beidseitig beschichtete E1-Spanplatte mit 2 mm Kunststoffkante
  • Verleimter Korpus mit 8 mm Sichtrückwand
  • Korpus, Böden und Fronten 18 mm stark
  • Fachböden gegen Herausziehen gesichert, Schübe mit Auszugssperre
  • Fachböden im Raster von 32 mm verstellbar
  • Inklusive regulierbarer Fussgleiter, H 30 mm
  • Hängerregistraturschübe mit Wechselzylinderschloss
  • Schübe mit Stahlhängerahmen mit vollausziehbarer Teleskopführung
  • Schübe mit Metallgriffen
  • Fussgleiter optional als Stahlsockel, H 30 mm
  • Farbe: wahlweise lichtgrau, Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, Kirsche Romana-Dekor, weiss
  • Masse: B 800 x T 440 x H 2250 mm
  • Montage inklusive
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank 3 schubladen, hängeregisterschrank, ssi schäfer hängeregisterschrank, 108415, 108415-SW81, Aktenschrank, Hängeregistraturen, Archivschrank, Hängeregistratur, Büroschrank, Theke (Flügeltüren)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.128,19*
€ 1.246,78*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.397,39*
€ 1.551,49*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.551,49*
€ 1.846,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,40*
€ 1.810,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,44*
€ 1.741,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,60*
€ 1.702,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,39*
€ 1.662,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.