Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch QUANDOS BOX, Kufengestell, Rechteck, B 2000 x T 900 x H 720 - 820 mm, Mooreiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-108343
Hersteller:
     Klain Büromöbel
Herst.-Nr.:
     109860
EAN/GTIN:
     4250510933398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Rechteckschreibtisch

Der rechteckige Schreibtisch QUANDOS BOX ist mit einem stylischen, stabilen Kufengestell ausgestattet und in einer Breite von 1600/2000, einer Tiefe von 800/900 und einer Höhe von 720 bis 820 mm sowie in verschiedenen Dekoren erhältlich. [br /]Der Schreibtisch QUANDOS BOX ist ein ideales Basiselement für Ihr modernes Büro. Die Schreibtischplatte ist aus einer hochwertigen, 25 mm Dreischichtfeinspanplatte gearbeitet. Das stabile Alurahmengestell ist mit Bodenausgleichsschrauben ausgestattet, so dass der Schreibtisch QUANDOS BOX auch auf unebenen Böden sicher steht, ohne zu wackeln. In der Höhe lässt sich der Schreibtisch individuell von 720 bis 820 mm verstellen, wodurch sowohl kleine als auch grosse Menschen bequem an ihm Platz finden. Die umlaufenden Stahltraversen sind pulverbeschichtet. QUANDOS BOX ist ausserdem mit gerundeten, 3 mm ABS-Kanten ausgestattet. Der Schreibtisch QUANDOS BOX passt in jedes zeitgemässe Ambiente, zu allen Elementen der Serie QUANDOS BOX und lässt sich mit QUANDOS BOX-Ansatztischen ganz einfach erweitern.

  • Alurahmengestell mit Bodenausgleichsschrauben und Höheneinstellung (720 - 820 mm)
  • Platten aus hochwertiger, 25 mm starker Dreischichtfeinspanplatte
  • ABS-Kanten, gerundet, 3 mm
  • Stahltraversen umlaufend, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch, 108343, 108343-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 936,89*
€ 1.075,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.138,17*
€ 1.300,45*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,45*
€ 1.547,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,54*
€ 1.542,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.234,71*
€ 1.469,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,93*
€ 1.418,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.138,17*
€ 1.354,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.