Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfangstheke Come-In, 2 Ablage, gerade, Breite 3600 mm, weiss/Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107934
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     109812
EAN/GTIN:
     4250510811825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke buche

Die moderne Empfangstheke Come-In ist ein gerades Thekensystem und bietet zwei Ablagen in fünf verschiedenen Dekors. Wahlweise in den Breiten 3200 mm oder 3600 mm bestellbar, kombiniert die Empfangstheke Come-In praktische Funktionen mit frischem Design.
Die gerade Empfangstheke Come-In ist wahlweise in den Breiten 3200 mm oder 3600 mm bestellbar. Dabei kombiniert die Empfangstheke praktische Funktionen mit ansprechendem, modernem Design. Die freundliche Optik entsteht aus den weissen Tischplatten, den Seiten und Fronten in Kombination mit den zwei Ablagen in fünf verschiedenen Dekoren. Dabei sind die Tischplatte, Ablagen und Fronten je 25 mm stark und mit einer 2 mm Kunststoffkante. Das macht die Empfangstheke Come-In zu einem stabilen und abriebfesten Thekensystem, auf das wir fünf Jahre Garantie geben. Das 4-Fusstischgestell und die Traversen aus Stahl in Alusilber beschichtet, geben der Empfangstheke Come-In seine Stabilität. Dabei sind die innenliegenden Tischbeine zurückgesetzt, sodass ausreichend viel Beinfreiheit geboten wird. Zudem verfügt die Empfangstheke über Blenden für die Tischaussenseiten. Kabeldurchlässe in den Tischplatten sorgen für Ordnung auf der Arbeitsfläche und die Ablage sind in Ordnerhöhe angebracht, sodass mehr Stauraum gewonnen wird. Die Arbeitshöhe beträgt dabei 730 mm, mit den Ablagen ist die Empfangstheke Come-In 1080 mm hoch und 935 mm tief. Als Servicedienstleistung übernehmen wir die Montage der Empfangstheke kostenlos für Sie.
Weitere Details:

  • 2 Ablagen
  • Stabiles 4-Fusstischgestell
  • Traversen aus Stahl in Alusilber beschichtet
  • Tischplatte, Ablage und gerade Fronten 25 mm stark mit 2 mm Kunststoffkante
  • Blenden für Tischaussenseiten
  • Kabeldurchlässe in den Tischplatten
  • Innenliegende Tischbeine zurückgesetzt
  • Tischplatte, Seiten und Fronten in Weiss
  • Thekenablage wahlweise in Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, Kirsche Romana-Dekor, Weiss Graphit
  • Arbeitshöhe der Thekentische: H 730 mm
  • Masse ohne Ablage: H 1055 x T 825 mm
  • Masse mit Ablage: H 1080 x T 925 mm
  • Breiten wahlweise 3200 mm oder 3600 mm
  • Garantie: 5 Jahre
  • Inklusive kostenloser Montage
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstheke gerade, 107934, 107934-SW81, Tresen, Empfang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.072,65*
€ 1.249,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.344,24*
€ 1.559,58*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.559,58*
€ 1.855,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,77*
€ 1.810,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,58*
€ 1.715,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,02*
€ 1.657,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,24*
€ 1.599,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.