Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfangstheke Come-In, 1 Ablage, gerade, Breite 1800 mm, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107922
Hersteller:
     WUTEH
Herst.-Nr.:
     109800
EAN/GTIN:
     4250510933015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke weiß

Die gerade Empfangstheke Come-In bietet formschönes Design mit einer Ablage. In der Breite von 1600 mm, 1800 mm oder 2400 mm bestellbar, kann die Ablage der Empfangstheke in fünf unterschiedlichen Dekors gewählt werden.
Die Empfangstheke Come-In ist ein gerades Thekensystem mit weisser Tischplatte. Die Fronten und Seiten sind ebenfalls weiss und und 25 mm stark sowie mit einer 2 mm Kunststoffkante versehen. Die Empfangstheke Come-In bietet eine Ablage, die in fünf verschiedenen und modernen Optiken bestellt werden kann. Die individuelle Kombinationsmöglichkeit erzeugt ein frisches und ansprechendes Design.Die Empfangstheke Come-In hat ein stabiles 4-Fusstischgestell und Traversen aus Stahl in Alusilber beschichtet. Dabei sind die innenliegenden Tischbeine zurückgesetzt und bieten so viel Beinfreiheit und unteren Stauraum. Durch die Blenden an den Tischaussenseiten erzeugt die Empfangstheke den Eindruck eines in sich geschlossenen Arbeitsplatzes. Kabeldurchlässe in den weissen Tischplatten der Empfangstheke Come-In sorgen für eine saubere Kabelführung und Ordnung auf der Arbeitsfläche. Die Ablage der Empfangstheke ist auf Ordnerhöhe ausgerichtet, sodass der Stauraum sinnvoll genutzt werden kann. Die mit der Ablage 1080 mm hohe Empfangstheke Come-In ist in den Breiten 1600 mm, 1800 mm und 2400 mm bestellbar. Als Servicedienstleistung übernehmen wir die Montage der Empfangstheke Come-In kostenlos und bieten Ihnen fünf Jahre Garantie auf dieses Qualitätsprodukt.
Weitere Details:

  • 1 Ablage
  • Stabiles 4-Fusstischgestell
  • Traversen aus Stahl in Alusilber beschichtet
  • Tischplatte, Ablage und gerade Fronten 25 mm stark mit 2 mm Kunststoffkante
  • Blenden für Tischaussenseiten
  • Kabeldurchlässe in den Tischplatten
  • Innenliegende Tischbeine zurückgesetzt
  • Tischplatte, Seiten und Fronten in Weiss
  • Thekenablage wahlweise in Buche-Dekor, Ahorn-Dekor, Kirsche Romana-Dekor, Weiss Graphit
  • Arbeitshöhe der Thekentische: H 730 mm
  • Masse ohne Ablage: H 1055 x T 825 mm
  • Masse mit Ablage: H 1080 x T 925 mm
  • Breiten wahlweise 1600 mm, 1800 mm oder 2400 mm
  • Garantie: 5 Jahre
  • Inklusive kostenloser Montage
Weitere Suchbegriffe: empfangstheke, empfangstheke gerade, 107922, 107922-SW81, Tresen, Empfang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 632,00*
€ 734,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 788,01*
€ 913,67*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,67*
€ 1.087,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,80*
€ 1.086,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,75*
€ 1.048,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,65*
€ 1.007,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,01*
€ 937,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.