Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch mit Sideboard X-TIME-WORK, Wange, Rechteck, links, B 2200 x T 2200 x H 730 mm, Ulme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107866
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     T4MSS200/OLBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Wangengestell
  • mit Holzsichtschutzblende
  • Platte: 38 mm stark
  • Oberflächen mit hochwertiger Melaminharzbeschichtung in Wenge-, Nuss-Canaletto-Dekor oder weiss
  • Wangenfüsse, 38 mm stark, mit Stosskanten aus ABS
  • Höhenausgleichsschrauben
  • B 2196 x T 1940 x H 730 mm
Weitere Suchbegriffe: Wangenschreibtisch, Wangentisch, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, bürotisch, 107866, 107866-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.186,01*
€ 1.362,42*
€ 4,95*
ab € 1.185,99*
€ 1.362,42*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.362,42*
€ 1.621,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.351,99*
€ 1.608,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,94*
€ 1.531,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,45*
€ 1.479,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,01*
€ 1.411,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.