Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Regal LOGIN, 6 Ordnerhöhen, B 800 x T 420 x H 2196 mm, Ahorn Dekor/Ahorn Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107647
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109577
EAN/GTIN:
     4250510932704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das Regal Login erhalten Sie bei Schäfer Shop in drei Grössen für zwei, vier oder sechs Ordnerhöhen. Die weiteren Masse des Regals Login: Es ist 800 mm breit und 420 mm tief. [br /]Mit dem Regal Login erwerben Sie ein Büromöbelstück in attraktivem Design, das mit bester Qualität sowie besonderer Funktionalität überzeugt. Die Gründe dafür: Nicht nur der Korpus und die Eilegeböden des Regals Login sind aus 18 mm starken Dreischichtspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung gefertigt, sondern auch die Rückwand des Möbelstücks. Dies unterstützt zum einen die Stabilität des Regals Login es ermöglicht Ihnen aber vor allem einen freistehenden Einsatz, beispielsweise als Raumteiler. Dank der einheitlichen Masse hinsichtlich Tiefe und Breite des Schranksystems Login, können Sie das Regal Login problemlos erweitern oder in den beiden niedrigen Versionen durch entsprechende Aufsatzelemente ergänzen ganz schön praktisch!

[br /]Weitere Details:

  • Offenes Regal Login in drei Grössen erhältlich
  • Wahlweise für 2, 4 oder 6 Ordnerhöhen
  • Feste Rückwand zur freistehenden Nutzung
  • 18 mm Plattenstärke mit 2 mm PVC-Umleimer
  • Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Dreischichtplatten
  • Angegebene Höhe + 44 mm Fussgleiter
  • Durch Aufsatzelemente erweiterbar
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Login
  • Montage: leichte Selbstmontage
  • Farbe: Lichtgrau, Ahorn, Weiss
  • Masse: B 800 x T 420 x H 744, 1470 oder 2196 mm (2, 4 oder 6 OH)
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal 80cm breit, 107647, 107647-SW81, Regal, Schrank, Büromöbel, Wandregal, Büroregal, Wandschrank, Regalsystem, Schrankwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 216,01*
€ 266,63*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 269,18*
€ 327,94*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,94*
€ 390,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,66*
€ 382,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,06*
€ 359,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.