| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-107603 Herst.-Nr.: 109242 EAN/GTIN: 4250510858899 |
| | |
|
| | |
| Das Komplettset Schreibtisch und Rollcontainer Ergo-T kombiniert einen 1600 mm breiten Schreibtisch mit einstufigem elektrisch höhenverstellbarem T-Fuss-Gestell mit einem Rollcontainer. Das Komplettset Schreibtisch und Rollcontainer Ergo-T überzeugt mit bester Qualität und attraktivem Preis. Mit dem Komplettset Schreibtisch und Rollcontainer Ergo-T bietet Ihnen Schäfer Shop zwei funktionale Büromöbelstücke zu einem vergünstigten Preis an. Diese beiden Basisobjekte bilden eine ideale Grundlage zum Aufbau einer vollständigen Büroeinrichtung oder zur Ergänzung um einen zusätzlichen Arbeitsplatz in Ihren Räumlichkeiten. Ein grosser Vorzug des 1600 mm breiten Schreibtischs Ergo-T aus dem Komplettset Schreibtisch und Rollcontainer Ergo-T ist sein einstufiges T-Fuss-Gestell aus pulverbeschichtetem Präzisionsstahl. Im Inneren wurde ein geräuscharmer Motor integriert, der es Ihnen ermöglicht, die Arbeitsplatte auf einer Höhe zwischen 725 mm und 1185 mm stufenlos elektrisch zu verstellen. Dies gestattet Ihnen nicht nur das bequeme Anpassen des Schreibtischs Ergo-T auf Ihre ergonomisch optimale Sitzposition, sondern macht einen dynamischen Wechsel zwischen Sitzen und Stehen möglich. Somit trägt das Komplettset Schreibtisch und Rollcontainer Ergo-T nicht nur zu einer verbesserten Konzentration und Produktivität bei, es unterstützt Sie auch rückenschonendes Arbeiten. Nicht weniger praktisch ist der 435 mm breite, 765 mm tiefe und 577 mm hohe Rollcontainer aus dem Komplettset Schreibtisch und Rollcontainer Ergo-T, der auch bei tief positioniertem Schreibtisch problemlos darunter Platz findet. In drei Schüben sowie einem Utensilienauszug bewahrt dieser Ihre wichtigsten Arbeitsgeräte immer in Reichweite für Sie auf '“ ganz sicher. Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Ergo-T - Rechteckige Platte mit 1600 mm Breite
- 1 Auszug mit stufenlosem Verstellbereich von H 725-1185 mm
- Pulverbeschichtetes T-Fuss-Gestell in Weissaluminium, mit Bodenausgleichschrauben
- 25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kantenumleimer und Kabeldurchlässen
- Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Feinspanplatten
- Motorgeräusch dB (A) lt, 50
- Belastbarkeit: statisch bis 100 kg, dynamisch bis 60 kg
- Zubehör und Ergänzungselemente optional erhältlich
- Masse: B 1600 x T 800 x H 725-1185 mm
Abschliessbarer Rollcontainer - 1 Utensilienauszug mit Schloss 3 Schübe
- 4 hochwertige Leichtlauf-Rollen, 2 feststellbar
- Metallkorpus mit eingebrannter Pulverbeschichtung
- Abdeckplatte und Blenden aus melaminharzbeschichteten 19 mm starken Spanplatten
- Silberfarbene Metallgriffe
- Masse: B 435 x T 765 x H 577 mm
Komplettset Ergo-T gesamt - Bestandteil des funktionalen Büromöbelprogramms Ergo-T
- Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris Wood, Tetris Solid, Tetris Wall
- Montage inklusive
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Büromöbelset mit Schreibtisch, Schreibtisch-Kombination, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, höhenverstellbarer schreibtisch, 107603, 107603-SW81, Komplettangebote, Komplettangebot, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch) |
| | |
| |