Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Knieraumblende PLANOVA ERGOSTYLE für Schreibtsch 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107572
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109180
EAN/GTIN:
     4250510858691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende

Die Knieraumblende Planova Ergostyle ist eine praktische Ergänzung zu Ihrem Schreibtisch um unerwünschten Blicken vorzubeugen. Die Knieraumblende Planova Ergostyle gibt es in verschiedenen Massen für sämtliche Schreibtischmodelle der gleichnamigen Serie aus dem Programm.

Mit der Knieraumblende Planova Ergostyle schützen Sie Ihre Privatsphäre und schaffen sich selbst eine bessere Basis um konzentrierter zu Arbeiten. Die aus weissem Plexiglas gefertigte, ausgesprochen dekorative Knieraumblende Planova Ergostyle wird einfach an der Kopfseite Ihres Schreibtischs Planova Ergostyle, unterhalb der Platte befestigt und verhindert so Einblicke. Bei elektrisch höhenverstellbaren Tischen in hochgefahrenem Zustand schützt die Knieraumblende Planova Ergostyle ebenfalls Ihren Unterleib vor unangenehmen Blicken und kommt so optisch noch besser zur Wirkung. Sie erhalten die Knieraumblende Planova Ergostyle bei Schäfer Shop für alle Schreibtischmodelle, egal ob Winkelplatte, Freiformplatte, klassisch rechteckiger Tisch, mit oder ohne Ansatz.

Weitere Details:

Knieraumblende Planova Ergostyle

Für alle Schreibtischmodelle Planova Ergostyle erhältlich

Aus weissem Plexiglas gefertigt

Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Planova Ergostyle

Montage inklusive

Farbe: weiss

Masse: B 800, 1200, 1600, 1800 und 2000 mm, sowie für 90-° und 135-°

Garantie: 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, schreibtischblende weiß, blende schreibtisch, 107572, 107572-SW81, Sichtschutz, planova ergo style, ergo style, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 126,26*
€ 158,61*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 157,16*
€ 195,02*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.