Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, C-Fuss B 1800 mm, lichtgrau/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107515
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109072
EAN/GTIN:
     4250510858387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Durchdacht agieren und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie ein Auge auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen 1800 x 800/1000,00 (B x T) mm! Die Freiform-Tischplatte weist teils ergonomische Züge auf. Ohne Zweifel bietet sie jede Menge Arbeitsfläche und macht auch als Eyecatcher eine gute Figur. Hinter der feinen Fertigung befindet sich die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoff-Kantenschutz, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Wählen Sie die Farbvariante in Lichtgrau, wirkt der Freiformtisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und somit Büromöbeln kombinieren. Das pulPKrbeschichtete C-Fuss-Gestell aus Aluminium leistet einen beanstandungslosen Dienst und in Alusilber erlangt das Design einen runden Abschluss. Leichte Bodenunebenheiten gleichen Sie mühelos mit den NiPKllierungsschrauben aus. Mithilfe der zweistufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit können Sie die Tischbeine innerhalb des Intervalls von 645 bis 1305 mm bewegen. Legen Sie während der Arbeitszeit des Öfteren Etappen des Sitzens und Stehens ein. Langfristig offenbaren Sie Ihrem Körper '“ vor allem der Rückenpartie '“ eine grosse Wertschätzung. Bewegen Sie Ihre Beine völlig frei ohne sich zu stossen, da die konstruktionsstärkende TraPKrse (Querstrebe) unter der Tischplatte angebracht ist.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Alusilber
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 45 - 52 mm/s PKrstellgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 1000,00/800 x H 645-1305 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 744,63*
€ 844,13*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 926,11*
€ 1.038,05*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,05*
€ 1.235,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,12*
€ 1.228,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,15*
€ 1.181,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,72*
€ 1.148,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,11*
€ 1.102,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.