Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, Rechteck, C-Fuss B 2000 x T 800 x H 645-1305 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107514
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     109071
EAN/GTIN:
     4250510858370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Für Tatkräftige kommt es auf eine belastbare Grundlage an. Eine solche ist der 2000 x 800 (B x T) mm grosse Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch zeitgemässe Erscheinung und Flexibilität auszeichnet. Wo man auch hinsieht, Tische in rechteckiger Form findet man überall. Das liegt daran, dass sie sich wegen ihrer schlichten Geradlinigkeit nahtlos in bestehende Einrichtungen integrieren lassen und in der Berufswelt vor allem mit einer grossen Arbeitsfläche punkten. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 3 mm Kantenschutz aus Kunststoff schützt vor Gebrauchsspuren und lässt sich feucht abwischen. Kommen wir zur farblichen Untermalung. Schauen wir auf den Stil, den Sie PKrfolgen möchten. Nehmen Sie das Dekor in Weiss erscheint der Rechtecktisch ausgesprochen hell und modern. Das C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium mit NiPKllierungsschrauben ist besonders robust sowie leicht standsicher auszurichten. Es PKrvollständigt in Weiss das Erscheinungsbild. Die PKrlängerbaren Gestellbeine PKrfügen über eine 2-stufige elektrische HöhenPKrstellbarkeit im Intervall von 645 bis 1305 mm. Gebrauchen Sie den Tisch wechselweise im Stehen und Sitzen. Sie begünstigen eine dynamische, intakte Körperhaltung und optimieren Ihren Schaffensdrang merklich. Strecken Sie ungehindert Ihre Beine aus, da der Tisch ohne störende Querstange auf Beinhöhe kommt.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell aus Aluminium
  • Oberfläche: pulPKrbeschichtet, in Weiss
  • Zweistufig elektrisch höhenPKrstellbar
  • 2 Motoren mit 45 - 52 mm/s Hubgeschwindigkeit
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Masse: B 2000 x T 800 x H 645-1305 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 107514, 107514-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 729,54*
€ 838,84*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 882,42*
€ 999,72*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,72*
€ 1.189,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,63*
€ 1.182,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,97*
€ 1.137,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,56*
€ 1.102,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,42*
€ 1.050,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.