Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE, elektrisch höhenPKrstellbar, Freiform, Ansatz links, C-Fuss B 1800 mm, lichtgrau/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107465
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     108910
EAN/GTIN:
     4250510857885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie einen Blick auf unseren elektrisch höhenPKrstellbaren Schreibtisch PLANOVA ERGOSTYLE mit den Abmessungen B 1800 x T 800/1000,00 mm! Die Freiform-Tischplatte weist teils ergonomische Züge auf. Ohne Zweifel bietet sie jede Menge Arbeitsfläche und macht auch als Eyecatcher eine gute Figur. Hinter der tadellosen PKrarbeitung weilt die Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und 3 mm Kunststoffumleimer, die ihn vor Kratzern schützt und dabei leicht abwischbar ist. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie die Farbvariante in Lichtgrau, wirkt der Freiformtisch zeitgemäss und dennoch zurückhaltend. Er kann perfekt mit anderen Büromöbeln kombiniert werden, da Lichtgrau gut mit anderen Farben harmoniert. Ein Gestell in Weiss rundet das Erscheinungsbild ab. Die Tischplatte ruht fest auf dem robusten C-Fuss-Gestell aus pulPKrbeschichtetem Aluminium. Leichteren Bodenungleichmässigkeiten wirken Sie mit einer einfachen Justierung der Ausgleichschreiben entgegen. Ziehen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der 1-stufigen elektrischen HöhenPKrstellbarkeit im Intervall von 715 bis 1182 mm. Gebrauchen Sie den Tisch wechselweise als Steh- oder Sitzarbeitsplatz. Sie fördern eine bewegungsreiche, wohl tuende Körperhaltung und erhöhen Ihre Produktivität nachhaltig. Die Stabilität gebende TraPKrse (Querstrebe) ist direkt unter der Platte montiert und hindert Sie nicht beim Ausstrecken der Beine, höchstens der sitzende Besucher vor ihrem Bürotisch.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 3 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: Aluminium, in Weiss pulPKrbeschichtet
  • Elektrisch höhenPKrstellbar
  • Einstufig in der Höhe von 715 bis 1182 mm
  • PKrstellgeschwindigkeit: 40 mm/s mit 2 Motoren
  • Motorgeräusch: lt,50 dB(A)
  • Inkl. Bodenausgleich
  • TraPKrse (Querstrebe) unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • PKrkettung mit anderen Tischen möglich
  • Montage inklusiPK
  • Belastbarkeit: 60 kg dynamisch, 100 kg statisch
  • Abmessungen: B 1800 x T 1000,00/800 x H 715-1182 mm
Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 1800x800mm grau, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, 107465, 107465-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 688,41*
€ 791,21*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 867,92*
€ 966,98*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,98*
€ 1.150,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,59*
€ 1.144,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,81*
€ 1.102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,81*
€ 1.070,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,92*
€ 1.032,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.