Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Schreibtisch PLANOVA ergoSTYLE, C-Fuss Rechteck, man. höhenverstellbar, B 1200 x T 800 x H 675-895 mm, Ahorn-Dekor/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-107397
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     108531
EAN/GTIN:
     4250510857502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Der Schreibtisch Planova Ergostyle ist in fünf Grössen zwischen 800 und 2000 mm Breite erhältlich. Die rechteckige Platte des Schreibtischs Planova Ergostyle können Sie am C-Fuss-Gestell manuell höheneinstellen.

Der Schreibtisch Planova Ergostyle besitzt eine klassisch rechteckige Form und eignet sich so ideal zur Kombination mit weiteren Schreibtischen sowie Verkettungselementen der Serie Planova Ergostyle, beispielsweise zu einem grosszügigen Winkelarbeitsplatz. Sie können den manuell höheneinstellbaren Schreibtisch Planova Ergostyle sowohl mit gleichartigen Modellen verbinden, als auch mit den elektrisch höhenverstellbaren Ausführungen, für diesen Fall hält Schäfer Shop einen optional erhältlichen Adapter bereit. Das pulverbeschichtete C-Fuss-Gestell des Schreibtischs Planova Ergostyle besitzt einen manuellen Verstellbereich von 675-895 mm Höhe, den Sie dank der integrierten Skala ganz leicht auf Ihre Körpergrösse und Arbeitsplatzanforderungen einstellen können.

Weitere Details:

Manuell höheneinstellbarer Schreibtisch Planova Ergostyle

Rechteckige Platte in fünf Breiten erhältlich

Verstellbereich von H 675-895 mm mit integrierter Höhenskala

Pulverbeschichtetes C-Fuss-Gestell mit silberfarbenen Designkappen

25 mm Plattenstärke mit 3 mm Kantenumleimer und Kabeldurchlässen

Aus strapazierfähigen, melaminharzbeschichteten Feinspanplatten

Zubehör und Ergänzungselemente optional erhältlich

Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Planova Ergostyle

Schäfer Dekorsystem, passend zum Schranksystem Tetris wood, Tetris Solid, Tetris Wall

Montage inklusive

Masse: B 800, 1200, 1600, 1800 und 2000 x T 800 x H 675-895 mm

Garantie: 5 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtische ahorn, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, 107397, 107397-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 399,87*
€ 480,61*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 484,08*
€ 578,77*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,77*
€ 688,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,11*
€ 682,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,16*
€ 659,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,79*
€ 635,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,08*
€ 576,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.